• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektronický momentový / úhlový klíč „TWdrive“ bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 120Nm

Artiklové číslo: 655250 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
  • 4 100,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±2
  • Přesnost měření úhel otočení: ±2
  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 120 Nm
Nastavení utažení utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±2 %
Přesnost měření úhel otočení ±2 %
Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Rozhraní USB rozhraní
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 476 mm
Rozsah utahovacích momentů 12 Nm - 120 Nm
Rozlišení 0,1 Nm
Hmotnost 950 g
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] 34 mm
Upínání pro nástrčný nástroj 14×18 mm
Ukazatel digitální
Signalizace spuštění optický; akustický; dotykový
Princip vypínání Vibrační motor
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081557 LR6
Typ připojení pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika elektronické
Data lze protokolovat ano
Nastavení hodnoty vypínání digitální, nastavitelný
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfin; lbfft
Měření Krouticí moment; Úhel otočení
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] 461 mm
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 499,5 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655250 120
EAN / GTIN 4045197607942
Číslo výrobce 655250 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce precizní, elektronický momentový/úhlový klíč pro spolehlivé šroubování a zkoušení šroubových spojů. Přehledný display OLED s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s kompaktním korpusem skříně a stabilní pravoúhlou trubkou, kterou lze snadno a univerzálně nasadit pomocí „režimu přímé obsluhy“. Programování až 200 uživatelských operací šroubování, které lze shrnout do postupových plánů. 4 režimy měření: Točivý moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Místo v paměti pro až 2 500 naměřených hodnot. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Možné zadání cílových hodnot a tolerancí. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý). S automatickým upozorněním kalibrace po počtu zatížení a časových intervalů.
Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Momentový/úhlový klíč s vynikající ergonomií a příjemnou obsluhou pro uživatele.
  • Přepínací ráčna s vyhazovačem.
  • Jednoduché zadávání odpichů: Pro nástroje se změněným odpichem se musí zadat nová hodnota. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • QuickRelease: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
  • Datový výstup: USB rozhraní umožňuje čtení z paměti a vyhodnocování dat, uložených v PC.
  • Výstražné signály: – akustické (bzučák) – optické prostřednictvím 3 LED diod a barevného displeje – hmatové (vibrace v rukojeti)
  • Bezpečná obsluha. Žádné duplicitní obsazení tlačítek.
  • Komfortní nastavování
Přesnost ±2 %.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufříku (vel. 400 v boxu z ocelového plechu) a 3 baterií (1,5 V Mignon / AA / LR6), USB datového kabelu a softwaru pro přenos měřicích dat.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Art. č.
  • 655250: Vhodný nástrčný nástroj: Velikost 15, 30 s nástrčnou stopkou 912 mm.
  • Velikost 120 až 400 s nástrčnou stopkou 1418 mm.
  • Pro utahování doleva a doprava.
  • Rukojeť udržujte v čistotě.
  • V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Po pádu nebo kolizi s ostatními předměty znovu používejte až po kompletní kontrole a kalibraci.
  • Pro průmyslové použití.
  • Před použitím se musí momentový klíč nejméně jednu hodinu přizpůsobit klimatickým podmínkám.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Nepoužité zástrčky vždy zakryjte.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, vložky nástrčného klíče, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikacím.