{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 470 mm | |
| ⌀ čepu | 10 mm | |
| S čepem | ano | |
| Druh produktu | Hákový klíč |
| Katalogové číslo | 628505 180/195 | |
| EAN / GTIN | 4069515037297 | |
| Číslo výrobce | 628505 180/195 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |