Hákový klíč S čepem, pro matice s vnějším ⌀: 110/115mm

Artiklové číslo: 628505 110/115
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
544 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 335 mm
⌀ čepu 8 mm
S čepem ano
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628505 110/115
EAN / GTIN 4069515037259
Číslo výrobce 628505 110/115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální ocel, zápustkově kovaná, kalená a fosfátovaná.
Hákový klíč s kolíkem podle DIN 1810 B.

Použití:

Pro matice s křížovým otvorem DIN 1816.