Upínací stopka, Typ: 30

Artiklové číslo: 589310 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hran
Rozměr klíče stopky 11 mm
Vhodná pro ⌀ děrovek 14 mm - 30 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741
Číslo výrobce 589310 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Standardní upínací stopka s vysokou silou upnutí.

Rozsah dodávky:

Včetně středicího vrtáku HSS.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2, např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.