Vrtací sklíčidlo s ozubením, Typ: 10/12

Artiklové číslo: 342220 10/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10/12
Rozsah upínání 0,8 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 33,5 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 61,4 mm
Unášecí kužel B 12
Největší ⌀ kužele sklíčidla 12,065 mm
Vhodný klíč s ozubením S2
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Číslo výrobce 342220 10/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vedení kličky není kalené.
Pro pravý i levý chod.
S unášecím kuželem DIN 238 k nastrčení na nástrčné stopky č. 342300342850 nebo přímo na vřeteno stroje.

Použití:

Pro univerzální vrtací práce pomocí elektrických ručních vrtaček, příklepových vrtaček a stojanových vrtaček.