Upínací stopka, Typ: 30

Artiklové číslo: 589305 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
760 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Závit: 1/2 palce − 20 UNF

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit 1/2 palce − 20 UNF
Tvar stopky 6hran
Rozměr klíče stopky 11 mm
Vhodná pro ⌀ děrovek 14 mm - 30 mm
Druh produktu Upínací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589305 30
EAN / GTIN 4067263122036
Číslo výrobce 589305 30

Popis

Provedení:

Standardní upínací stopka s vysokou upínací silou.

Rozsah dodávky:

Včetně středicího vrtáku HSS.

Poznámka:

K upnutí na stacionárních strojích s jiným upínačem než šestihran zvolte vrtací sklíčidlo č. 342220 vel.16/16 a příslušnou nástrčnou stopku.
Pro upínač MK2 např. nástrčnou stopku č. 342500 vel. 2/16.