Nástroj pro vkládání kroužků SW 11/16″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artiklové číslo: 58621038
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
Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Série 732a/10
Šířka b 28 mm
Výška v 13 mm
Rozměr klíče 11/16 palec
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Nástroj s funkcí ráčny ne
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58621038
EAN / GTIN 4018754035120
Číslo výrobce 58621038
L-číslo L60010 1133
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • pro momentové klíče se čtyřhranným pohonem
  • Chromování na niklu, odolné a odolné proti odštípnutí
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Vysoce odolné, mimořádně trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 13 mm
  • S: 17,5 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 58g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 11/16 ″
  • Šířka mm (b): 28 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku