Nástroj pro vkládání kroužků SW 1/2″ Wkz.Aufn.9 x 12

Artiklové číslo: 58621032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Einsteckwerkzeug
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
Vyměnitelný nástroj Einsteckwerkzeug
Série 732a/10
Šířka b 21,5 mm
Výška v 11 mm
Rozměr klíče 1/2 palec
Rozteč S 17,5 mm
Nástrčná stopka 9×12 mm
Nástroj s funkcí ráčny ne
Druh produktu Nástrčný klíč s očkem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58621032
EAN / GTIN 4018754035090
Číslo výrobce 58621032
L-číslo L60010 1197
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • pro momentové klíče se čtyřhranným pohonem
  • Chromování na niklu, odolné a odolné proti odštípnutí
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Vysoce odolné, mimořádně trvanlivé

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 11 mm
  • S: 17,5 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Hmotnost: 53g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 1/2 ″
  • Šířka mm (b): 21,5 mm