Kulatý kartáč se stopkou Mosazný drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 70X16mm

Artiklové číslo: 574360 70X16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení mosazný drát
⌀ kartáče D1 70 mm
Tloušťka štětin 0,2 mm
Šířka osazení L1 16 mm
Délka osazení H1 19 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Splétání zvlněné
Maximální počet otáček 15 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574360 70X16
EAN / GTIN 4067263934844
Číslo výrobce 574360 70X16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
Pro náročné odjehlování a kartáčování na neželezných kovech.