{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
Materiál osazení | mosazný drát | |
⌀ kartáče D1 | 30 mm | |
Tloušťka štětin | 0,2 mm | |
Šířka osazení L1 | 6 mm | |
Délka osazení H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Splétání | zvlněné | |
Maximální počet otáček | 20 000 min-1 | |
Druh produktu | Kulatý kartáč |
Katalogové číslo | 574360 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263934806 | |
Číslo výrobce | 574360 30X6 | |
Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |