{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusivo | Karbid křemíku (SiC) | |
| Brusné zkratky | SiC | |
| Srovnání zrnitosti | 280 | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Stupeň tvrdosti | měkký | |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| ⌀ kotouče D | 150 mm | |
| Šířka kotouče T | 6 mm | |
| ⌀ otvoru H | 25 mm | |
| Provedení | 3S fine | |
| Maximální obvodová rychlost | 60 m/s | |
| Maximální počet otáček | 7 500 min-1 | |
| Druh produktu | Kompaktní kotouč |
| Katalogové číslo | 566997 280 | |
| EAN / GTIN | 4045197720207 | |
| Číslo výrobce | 566997 280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |