• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kompaktní kotouč s rounem, ⌀ 115 mm, Srovnání zrnitosti: 150

Artiklové číslo: 566991 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    658,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    548,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Srovnání zrnitosti Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel
  • Maximální obvodová rychlost: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Srovnání zrnitosti 150
Stupeň jemnosti střední
Stupeň tvrdosti střední
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Provedení 6 A medium
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 60 m/s
Doporučené otáčky 6 000 min-1
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566991 150
EAN / GTIN 4045197888815
Číslo výrobce 566991 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci.

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6000 min-1).
Středně tvrdé provedení se zvýšenou agresivitou a stabilitou hran. Pro všeobecné odjehlování, lehké úběrové broušení s jemným dokončením povrchu.