EB-A2 12-22W12E83 IC900 Kulová fréza z plného karbidu se 2 drážkami, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - Obecné frézování.

Artiklové číslo: 5651060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5651060
EAN / GTIN 7291075013528
Číslo výrobce 5651060
L-číslo L24180 2471

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, délka řezu max (APMX) 22 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 83 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Typ stopky Weldon

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny