EB-A4 03-04C06E50 IC900 Kulová fréza z plného karbidu pro všeobecné použití, 4 drážky, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - všeobecné frézování

Artiklové číslo: 5651072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5651072
EAN / GTIN 7291075013115
Číslo výrobce 5651072
L-číslo L24180 87

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 48 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny