EB-A2 030-045/16C6M55 IC903 Kulové frézy karbidové pro výrobu žeber a půdorysů se 2 břity a úhlem šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 5650340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5650340
EAN / GTIN 7291075189599
Číslo výrobce 5650340
L-číslo L24180 2703

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 4,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 2.85 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 16 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny