ECI-E-4R 188-375-C010 IC900 Frézy 4 břité s 38° šroubovicí střední délky z karbidu s různými poloměry.

Artiklové číslo: 5623104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5623104
EAN / GTIN 7291075119817
Číslo výrobce 5623104
L-číslo L24180 2067

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,188″, Cutting Diameter (DC) 0,188″, Decimal Equivalent 0,188″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/8″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 3″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.188″
  • Polomer rohu (RE): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 0.188″
  • Desetinný ekvivalent: 0.188″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.003 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku