EPND-C6 024-10C03F55 IC02 Stopková fréza pro vrtání a tvarové obrábění CFRP / GFRP

Artiklové číslo: 5622872
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622872
EAN / GTIN 7291075347821
Číslo výrobce 5622872
L-číslo L24180 252

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 2,4 mm, max. délka břitu (APMX) 10 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 55 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.4 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.01 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.005 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku