EPNI-F10 125-500C125F2.1 IC02 Frézy monolitní karbidové se speciální konfigurací břitů pro obrábění různých kompozitních materiálů

Artiklové číslo: 5622862
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5622862
EAN / GTIN 7291075335460
Číslo výrobce 5622862
L-číslo L24180 2160

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,125″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 10, Otal Length (OAL) 2,1″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/8″
  • Prumer rezu (DC): 1/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.125″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 15 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0008 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0004 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2.1″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku