ECHI-B6 437-1.0-C437 IC900 Frézy 6 břité se šroubovicí 45°, středně dlouhé karbidové frézy pro dokončování tvrdých materiálů do 65 HRC

Artiklové číslo: 5621000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5621000
EAN / GTIN 7291075003956
Číslo výrobce 5621000
L-číslo L24180 1988

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,437″, Cutting Diameter (DC) 0,437″, Decimal Equivalent 0,437″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2-3/6″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.437″
  • Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.437″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny