XOMT 060204-GF IC350 Destičky pro vrtání a vyvrtávání, s úzkým lamačem třísek

Artiklové číslo: 5503657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série DRDRILLS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5503657
EAN / GTIN 7291075098679
Číslo výrobce 5503657
L-číslo L24160 45

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 6 mm, tloušťka řezné destičky (S) 2,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm

Vhodné produkty