XOMT 060204-DT IC328 Vyměnitelné břitové destičky pro DR vrtáky a vyvrtávačky

Artiklové číslo: 5502940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DRDRILLS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5502940
EAN / GTIN 7291075083323
Číslo výrobce 5502940
L-číslo L24160 24

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,16 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,16 mm, úhel zařazení břitové destičky (EPSR) 90 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm

Vhodné produkty