Sonda endoskopu, s nastavitelným úhlem, pružná, ⌀ 4,5 mm, Zvláštní délka: 1500mm

Artiklové číslo: 492944 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvláštní délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozlišení kamery 640×480 px
Ochranná třída IP IP 67
Druh produktu Sonda

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492944 1500
EAN / GTIN 4045197893772
Číslo výrobce 492944 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli se stmívatelnými, bílými LED. Směr pohledu 0°.
2× 180° úhlově nastavitelná hlava sondy: Sonda s rukojetí a stavěcí páčkou pro otáčení hlavy kamery dvěma směry (maximálně 2× 180°). Není nutné žádné dodatečné zrcátko sondy pro inspekci dutin na zadní straně ve směru ke vstupu sondy. Aretační funkce pro zvolenou polohu nastavení úhlu umožňuje práci bez únavy. Kompletní sonda je zvláště odolná díky ochranné hadici s kovovým opletením. Zorný úhel 90°.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Ideální pro provádění inspekce obtížně přístupných prostor, např. Automobilový průmysl: motor, převodovka, nádrž, karoserie, palubní deska, znalec. Letectví: hnací agregáty, turbíny, systémy vedení. Stavebnictví: posuzování substance staveb, poškození, způsobená vodou, napadení škůdci. Stavby potrubí: svary, zjišťování přítomnosti cizích těles, úniky. Hydraulické systémy: válce, úniky. Topení, sanita, klimatizace: kotle, komíny, bojlery, klimatizace, systémy odpadních vod. Likvidace škůdců: včelí roje, vosí hnízda, ptačí hnízda, chodbičky hmyzu. Policie, celnice: kontrola vozidel, kontrola zboží.

Vhodné pro:

Všechna provedení endoskopů č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Poznámka:

Další typy sond (do 30 m) s jinými ⌀ hlavy sondy a směry pohledu na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • Ke kontrole, inspekci a vyšetření nepřípustných a neviditelných oblastí.
  • K montáži na endoskopy.
  • Hlavu sondy je možné používat s bezolovnatým benzínem, strojním olejem, naftou, brzdovou kapalinou (DOT 4), převodovkovým olejem a neutrálním čističem.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.
  • Sondu neohýbejte o více než 180°.
  • Hlavu sondy nepoužívejte jako hák.
  • Sondu ohýbejte jen přes otočné kolo, ne přímo u hlavy sondy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v prostředí s hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly, jako jsou nádrže paliva a plynu.
  • Pouzdro neotvírejte.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.