Video endoskop se zobrazením měřicího rastru a sondou, pružnou, ⌀ 5,5 mm, Délka sondy: 2000mm

Artiklové číslo: 492928 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Formát záznamu JPEG / AVI (30 fps)
⌀ sond 5,5 mm
Délka sondy 2 000 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR6
Rozlišení kamery 640×480 px
Rozlišení displeje 320×240 px
Zaostřená hloubková ostrost 16 – 60 mm
Provozní teplota 0 °C - 60 °C
Délka 275 mm
Šířka 123 mm
Výška 55 mm
Hmotnost 0,37 kg
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419
Číslo výrobce 492928 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní přístroj s LCD displejem 3,5 palce a 2 m dlouhou, pružnou sondou (⌀ 5,5 mm, směr pohledu 0°). Robustní, vodotěsná hlava sondy (IP67) z nerezové oceli. Režim zoomu (2×), zrcadlový režim (Mirror). Úhel otevření obrazu 60°, regulace kontrastu a jasu, černobílý režim pro kontrastnější snímky, snímky a videozáznamy lze ukládat na paměťovou SD kartu, USB a AV výstup pro přenos dat a obrázků. Sonda s jasnými LED ve směru pohledu 0° dopředu a bočními LED ve směru pohledu 90°.
Režim bočních LED: Při použití našroubovatelného zrcadla sondy (110°) budou díky aktivaci bočních LED vyloučeny rušivé odrazy na snímku.
Režim měřicího rastru: Zaměřování objektu na povrchu obrazovky ve spojení s měřicím čidlem. Velikost měřicího pole 20×15 mm.
Režim osvětlení: Tlačítko obsluhy pro zapínání a vypínání vyjasňování obrazu. Pro použití ve velkých dutinách a/nebo ve velmi tmavém prostředí.
Otáčení obrazu: Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.

Použití:

Např. pro rychlou kontrolu svarů. Chyby lze zaměřit přímo při inspekci.

Rozsah dodávky:

Včetně 1× sondy č. 492940 vel. 2000 (IP67), přepravního kufru, našroubovatelného zrcátka sondy (110°), SD paměťové karty, dotykového měřidla, USB datového kabelu, čisticí sady a 4 baterií č. 081551, vel. LR6.

Warning:

Stanovené použití
  • Video endoskop ke kontrole a vyšetření nepřístupných a neviditelných oblastí.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Údržbu a opravy smí provádět pouze vhodný odborný personál.

Nesprávné použití
  • Zabraňte úderům nebo nárazům na video endoskop.
  • Zabraňte kontaktu video endoskopu s tekutinami.
  • Nepoužívejte v prostředí s hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly, jako jsou nádrže paliva a plynu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte svévolné přestavby a modifikace.