{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Maximální zkušební síla | 2 500 N | |
| Nejistota měření (koncové hodnoty) | 0,1 % | |
| Dráha pojezdu | 760 mm | |
| Minimální pojezdová rychlost | 0,05 mm/min | |
| Maximální rychlost posuvu | 1 000 mm/min | |
| Přesnost polohování | 0,02 mm | |
| Přesnost pojezdové rychlosti | 0,1 % | |
| Rozsah upnutí | 100 mm | |
| Výška | 1 191 mm | |
| Šířka (základní přístroj) | 292 mm | |
| Hloubka (základní přístroj) | 419 mm | |
| Hmotnost | 40 kg | |
| Napájení | 10 – 240 V | |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Katalogové číslo | 479030 FM2-760 | |
| EAN / GTIN | 4046122593927 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |