CNC silový tester, Typ: FM1-760

Artiklové číslo: 479030 FM1-760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální zkušební síla 500 N
Nejistota měření (koncové hodnoty) 0,1 %
Dráha pojezdu 760 mm
Minimální pojezdová rychlost 0,05 mm/min
Maximální rychlost posuvu 1 000 mm/min
Přesnost polohování 0,02 mm
Přesnost pojezdové rychlosti 0,1 %
Rozsah upnutí 100 mm
Výška 1 191 mm
Šířka (základní přístroj) 292 mm
Hloubka (základní přístroj) 419 mm
Hmotnost 40 kg
Napájení 10 – 240 V
Zdroj energie Síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479030 FM1-760
EAN / GTIN 2050002080072
Výrobce/odpovědná osoba Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de

Popis

Provedení:

Motorická zkušební stanice se snímačem síly a intuitivním zkušebním softwarem a 21,5palcovým All-in-One PC vhodným do dílen.
  • Se softwarem L1 standard pro porovnání průběhových křivek (včetně zkušebního softwaru pro pružiny) nebo L2plus (volitelně) zkušební software s modulárním průběhem a rozsáhlými vyhodnocovacími funkcemi.
  • Snadné vytvoření a uložení zkušebního cyklu v jako program.
  • Delegovatelné vyvolání a provedení zkoušek.
  • Přehledné zobrazení výsledků jako dráha síly a časový diagram síly.
  • Integrovaná kontrola tolerance pro okamžité rozlišení dobré/ špatné.
  • Integrovaná statistická funkce a prolínací funkce výsledných křivek.
  • Výtisk zprávy a export dat.
  • Různá elektronická bezpečnostní zařízení včetně upínací ochrany při vložení zkoušeného objektu.
  • Kompenzace pro deformaci upínacích zařízení.
  • K dostání je velký výběr upínacích zařízení jako příslušenství.

Použití:

Automatizované a reprodukční provedení různých silových testů, např.:
  • mez pevnosti, pevnost v tlaku / pevnost v tahu
  • spojovací síla, vytlačovací síla
  • Zkouška tlakem nebo tahem se zadáním cílové síly
  • Zkouška tlakem nebo tahem se zadáním cílové polohy
  • Střižná síla, pevnost při odlupování
  • Test zastavení (relaxace/zpomalení)
  • Zkouška cyklu ohledně trvání a počtu

Rozsah dodávky:

Včetně 1 snímače síly, adaptér upínadla Af159, All-in-One PC 21,5 palců s klávesnicí a myší, zkušebním software L1 pro seřízení běžného testu.

Poznámka:

Instalace, uvedení do provozu a první instrukce na požádání. Přeprava a balení se počítají odděleně. Při objednávce zadejte prosím požadovaný snímač síly. Další snímače síly je možno dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku