Digitální dutinoměr s datovým výstupem a i -wi, Rozsah měření: 16-20mm

Artiklové číslo: 428932 16-20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 16 mm - 20 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozměr a 0,5 mm
Standardně měřené hloubky 64 mm
Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 65
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428932 16-20
EAN / GTIN 4059192065089
Číslo výrobce 4191309
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředicí měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.
Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS.
S integrovaným rádiovým systémem i-wi ke snadnému bezdrátovému přenosu naměřených dat do každého PC.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.
Rádiový přijímač i-wi č. 498912 vel. STICK.