{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah měření | 10 mm - 12 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 0,004 mm | |
| Rozměr a | 1,8 mm | |
| Standardně měřené hloubky | 58 mm | |
| Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rádiový systém MAHR i-wi | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Zajištění hodnot měření | Systém MAHR Reference-Lock | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Typ baterií | Knoflíkový článek | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
| Katalogové číslo | 428932 10-12 | |
| EAN / GTIN | 4059192065065 | |
| Číslo výrobce | 4191307 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |