• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Dutinoměr XT, Rozsah měření: 275-300mm

Artiklové číslo: 428500 275-300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 238,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 275 mm - 300 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,009 mm
Rozměr a 0,5 mm
Standardně měřené hloubky 115 mm
Hloubky měřené s prodloužením 265 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428500 275-300
EAN / GTIN 5051102043674

Popis

Provedení:

Dutinoměry XT. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací dílky matně chromované. Jemná řehtačka pro rovnoměrnou sílu měření. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.
Dutinoměry XT pro 3bodové měření.
Pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 − 16. Dutinoměry pro nejvyšší přesnost. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středicí hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.