{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah měření | 175 mm - 200 mm | |
| Rozlišení | 0,005 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 0,007 mm | |
| Rozměr a | 0,5 mm | |
| Standardně měřené hloubky | 115 mm | |
| Hloubky měřené s prodloužením | 265 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
| Katalogové číslo | 428500 175-200 | |
| EAN / GTIN | 5051102094805 |