Univerzální měřicí přístroj Multimar, Rozsah měření: 30-115mm

Artiklové číslo: 428051 30-115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 205,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Multimar
Rozsah měření 30 mm - 115 mm
Rozsah měření 12 mm
Rozsah použití uvnitř 30 mm - 115 mm
Rozsah použití vně 0 mm - 85 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Číslo výrobce 4503001
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Stabilní trubková konstrukce, broušená a tvrdě chromovaná. Dva držáky měřicího ramena pro uchycení různých měřicích nástavců. Rozšíření rozsahu měření o 75 mm možné díky otočení měřicích ramen. Možnost použití s každým číselným úchylkoměrem nebo jemným úchylkoměrem s ⌀ stopky 8 h 6 mm (dodávka bez zobrazovacího přístroje).
  • Vysoká bezpečnost měření a přesnost opakování díky velmi přesnému kuličkovému vedení.
  • Tepelně izolované rukojeti
  • Směr měřící síly je přestavitelný pro vnější vnitřní měření.
  • Konstantní síla měření díky vestavěné pružině měřicí síly.
  • Pohyblivý nosič měřicího ramena je uložen ve vysoce přesném kuličkovém vedení bez vůle a s malým třením.
  • Masivní, broušený a tvrdě chromovaný sloupek.
  • Jednoduchá montáž díky úložným a montážním blokům.

Použití:

  • Vnější a vnitřní rozměry.
  • Vnější a vnitřní závit.
  • Středicí obruby
  • Úzké nákružky, zápichy a drážky.
  • Vnější a vnitřní kužel.
  • Vnější a vnitřní ozubení a další.

Poznámka:

Do měřicího rozsahu 2500 mm s lehkou konstrukční CFK trubkou na poptávku.