Univerzální měřicí přístroj Multimar, Rozsah měření: 30-115mm

Artiklové číslo: 428051 30-115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Multimar
Rozsah měření 30 mm - 115 mm
Rozsah měření 12 mm
Rozsah použití uvnitř 30 mm - 115 mm
Rozsah použití vně 0 mm - 85 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Číslo výrobce 4503001
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Esecuzione:

Robusta struttura tubolare, rettificata in esecuzione cromata indurita. Due bracci di misura per l’alloggiamento dei vari tastatori. Ampliamento del campo di misura di 75mm grazie all’inversione delle aste di misura. Utilizzabile con tutti i comparatori digitali, a orologio o a ventaglio con ⌀ Stelo 8 h 6 mm (fornito senza comparatore).
  • Elevata sicurezza di misura e precisione di ripetibilità grazie alla guida a sfere di grande precisione.
  • Impugnature di protezione dal calore
  • Direzione della forza di misura commutabile per misurazioni interne ed esterne.
  • Forza di misura costante grazie alla molla integrata.
  • L’asta di misura mobile è montata nella guida a sfere di grande precisione per i bassi valori di gioco e attrito.
  • Colonna robusta, rettificata e cromo-indurita.
  • Facile montaggio mediante blocchi di appoggio e di montaggio.

Uso:

  • Dimensioni interne ed esterne.
  • Filettatura interna ed esterna.
  • Spallamenti di centraggio
  • Cave, scanalature e gradini sottili.
  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Dentature interne ed esterne e molto altro.

Nota:

Fino a campo di misura 2500 mm con CFRP; esecuzione leggera su richiesta.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku