Sada upínacích šroubů, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 10/M10mm

Artiklové číslo: 375400 10/M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6520
Jmenovitý rozměr T-drážky 10 mm
Závit M10
Délka dřevěné kazety 254 mm
Šířka dřevěného boxu 188 mm
Výška dřevěného boxu 32 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375400 10/M10
EAN / GTIN 4020772082987
Číslo výrobce 82982
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Všechny části zušlechtěné. Pevnost 8.8 resp. 10. Uložené v pevném dřevěném pouzdře se sklopným víkem.

Rozsah dodávky:

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/63 mm; 4 ks/100 mm; 2 ks/40 mm
Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/50 mm; 4 ks/80 mm; 4 ks/200 mm
Vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 4 ks
Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks
Podložky č. 375340 DIN 6340: 4 ks
Kulové podložky a pánve č. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 ks