Sada upínacích šroubů, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 14/M12mm

Artiklové číslo: 375400 14/M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6520
Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm
Závit M12
Délka dřevěné kazety 278 mm
Šířka dřevěného boxu 234 mm
Výška dřevěného boxu 36 mm
Druh produktu Upínací šroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375400 14/M12
EAN / GTIN 4020772083007
Číslo výrobce 83006
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Všechny části zušlechtěné. Pevnost 8.8 resp. 10. Uložené v pevném dřevěném pouzdře se sklopným víkem.

Rozsah dodávky:

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/80 mm; 2 ks/50 mm
Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/63 mm; 4 ks/100 mm; 4 ks/125 mm; 4 ks/200 mm
Drážkové kameny č. 375315 DIN 508: 4 ks
Vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 4 ks
Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks
Podložky č. 375340 DIN 6340: 4 ks
Kulové podložky a pánve č. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 ks

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku