Vysoká matice, Závit: M8

Artiklové číslo: 375386 M8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M8
Celková délka 12 mm
‌Otvor klíče OK 13 mm
Rohový rozměr e 14,38 mm
⌀ nákružku 18 mm
Výška nákružku 3,5 mm
Druh produktu Matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375386 M8
EAN / GTIN 4069515013536
Číslo výrobce 375386 M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká matice (= 1,5 d vysoká) s plochým koncem k podepření podložek č. 375340 a s kulovitým koncem k podepření kuželových pánví č. 375355 D nebo č. 375360 G.