Kuželová podložka typ D, Pro závit: M8

Artiklové číslo: 375355 M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
467 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6319D
Pro závit M8
⌀ otvoru d2 9,6 mm
Vnější ⌀ d4 17 mm
Tloušťka h3 3,5 mm
Druh produktu Kuželová podložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Číslo výrobce 81869
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Tvar C a D cementovaný, tvar G zušlechtěný.

Použití:

Úhlové vyrovnání až do 3° při použití v soupravách.
Tvar D smí být používán pouze u vrtaných otvorů, aby podložka plně dosedla.

Norma:

DIN 6319 (tvar G podobný DIN 6319).