{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 508L | |
| Jmenovitý rozměr T-drážky | 8 mm | |
| Závit | M6 | |
| Výška kamene | 10 mm | |
| Šířka a | 7,7 mm | |
| Šířka e | 13 mm | |
| Výška k | 6 mm | |
| Délka | 26 mm | |
| Druh produktu | Vodící vložka |
| Katalogové číslo | 375326 8/M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515011730 | |
| Číslo výrobce | 375326 8/M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |