Drážkový T-kámen dlouhý, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 28/M24mm

Artiklové číslo: 375326 28/M24
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Jmenovitý rozměr T-drážky 28 mm
Závit M24
Výška kamene 36 mm
Šířka a 27,7 mm
Šířka e 44 mm
Výška k 18 mm
Délka 88 mm
Druh produktu Vodící vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375326 28/M24
EAN / GTIN 4069515011792
Číslo výrobce 375326 28/M24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Zvláště vhodné pro přesné stroje na ochranu drážek stolu.

Materiál:

Zušlechtěný, černý.