Šroub do T-drážky (8.8.) kompletní, Typ: 121250

Artiklové číslo: 375301 121250
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm
Závit G M12
Délka L 50 mm
Délka závitu b 30 mm
Úzká šířka kamene a 11,7 mm
Šířka kamene e 18 mm
Výška k 7 mm
Druh produktu Šroub do drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375301 121250
EAN / GTIN 4069515011822
Číslo výrobce 375301 121250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šroub do T drážky, temperovaný, černý, třída pevnosti 8.8.

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní s podložkou č. 375341

Zvláštní příslušenství:

Podložky, viz č. 35341 a vysoké matice, viz č. 375386.

Poznámka:

  • Příklad odečtu – velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.