Ložisko vřetena, kompletní, Typ: 80/195

Artiklové číslo: 363008 80/195
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5 mm; 10 mm
Vhodné pro typ 80S; 80SP
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Celková délka L 195 mm
Druh produktu Ložisko vřetena

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363008 80/195
EAN / GTIN 4067263134206
Číslo výrobce 363008 80/195
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Umožňuje upnutí dvou konstrukčních dílů.
  • 4 mm délkové vyrovnání vřetena k upnutí obrobků rozdílné konstrukční velikosti.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.

Vhodné pro:

Samostatně dodávané středové čelisti č. 363040, 363042, 363044.

Rozsah dodávky:

Ložisko vřetena, vřeteno s délkovým vyrovnáním.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 3 a vel. 5.

Poznámka:

Nelze používat u velikosti 50, ani u Xtric typu XS a XSP!