• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Středová čelist hladká, Typ: 80

Artiklové číslo: 363044 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 80 mm
Výška čelistí h 28 mm
Délka čelistí l 23 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363044 80
EAN / GTIN 4062406221485
Číslo výrobce 363044 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S hladkým 3 mm stupněm a hladkou upínací plochou.

Vhodné pro:

Ložisko vřetena, kompletní č. 363008.

Poznámka:

Nelze používat u velikosti 50, ani u Xtric typu XS a XSP!