Modulární svěrák dlouhý, Šířka čelistí A: 150/2mm

Artiklové číslo: 362105 150/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Gerardi 150
Šířka čelistí A 150 mm
Hmotnost 32 kg
Celková délka L 580 mm
Rozsah upínání b 360 mm
Výška základního tělesa G 50 mm
Výška čelistí C 50 mm
Lícovaná drážka podélná I 16 mm
Lícovaná drážka příčná n 16 mm
Maximální upínací síla při 80 Nm 30 kN
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Gerardi 150
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362105 150/2
EAN / GTIN 2050001774279
Číslo výrobce 3.23.20000
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Provedení:

  • Jednoduché mechanické ovládání (do 3,5 t).
  • Snadné nastavování upínací šířky.
  • Strojní svěrák s vtahovacími čelistmi.
  • Povrchově kalené HRC 60.
  • Rovnoběžnost 0,02 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacích čelistí, 1 dorazu obrobku, 2 kusů drážkových kamenů č. 362160 vel. 16/16, 1 upínacího klíče, 1 klíče s příčnou rukojetí.

Poznámka:

Jiné lícované drážkové kameny viz č. 362160.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty