Lícovaný drážkový kámen (pár), Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka: 12/16mm

Artiklové číslo: 362160 12/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr B T-drážky / lícovaná drážka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr T-drážky B 12 mm
Lícovaná drážka 16 mm
Úzká šířka A 16 mm
Celková šířka B 12 mm
Celková výška C 10 mm
Celková délka D 25 mm
Vhodné pro barevný kód Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modulární HOLEX 125; Modulární HOLEX 150
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Číslo výrobce 2.29.71000 - 12/16
Výrobce/odpovědná osoba GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Popis

Přesnost:

Rozměr B = lícování h6.