Předsazovací čelist Gripp 5/5, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361141 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 125 mm
Výška čelistí h 20 mm
Výška h1 15 mm
Výška h2 15 mm
Délka čelistí l 12 mm
Délka l1 9 mm
Délka l2 9 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361141 125
EAN / GTIN 4045197809476
Číslo výrobce 361141 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

2 upínací stupně s výškou 5 mm.
Dosedací plocha 3 mm

Výhoda:

Obrácením čelisti zůstane k dispozici druhý upínací stupeň.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čelisti vel. 361295361296.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty