Stupňovitá čelist pevná, Pro šířku čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 361296 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Výška h1 19 mm
Délka čelistí l 104 mm
Vhodné pro barevný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2 / TitanSense
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Číslo výrobce 361296 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S povlakem, kalená a broušená. Včetně upevňovacích šroubů.

Použití:

Pro nasazení předsazovacích čelistí č. 361140-361151.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Č. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G a také Allmatic Titan 1 a Allmatic SC125.

Poznámka:

Montáž předsazovacích čelistí pomocí šroubu M6.