{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí b | 125 mm | |
| Výška čelistí h | 45 mm | |
| Výška h1 | 20 mm | |
| Délka čelistí l | 68,5 mm | |
| Délka l1 | 5,75 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | Xpent1-2 | |
| Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
| Katalogové číslo | 361128 125SG | |
| EAN / GTIN | 4062406090258 | |
| Číslo výrobce | 361128 125SG | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |