Nástavbová čelist Gripp pevná, Pro typ: 100SG

Artiklové číslo: 361128 100SG
Sleva
10 889,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 100 mm
Výška čelistí h 40 mm
Výška h1 20 mm
Délka čelistí l 60 mm
Délka l1 5,75 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361128 100SG
EAN / GTIN 4062406090265
Číslo výrobce 361128 100SG
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro upnutí upínacích vložek Gripp č. 361163. Počet vložek vel. 100 = 5 a vel. 125 = 6. Vhodné šrouby č. 361164 a upínací vložky Gripp se musí objednat zvlášť.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.