5osý svěrák Xpent, Typ: UNI1

Artiklové číslo: 361100 UNI1
Sleva
86 828,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Rozsah upnutí S1 6 mm - 108 mm
Rozsah upnutí S2 104 mm - 208 mm
Rozsah upnutí S3 186 mm - 290 mm
Rozsah upínání S4 286 mm - 386 mm
Délka L 454 mm
Výška základního tělesa c 165,5 mm
c1 117,5 mm
Šířka B 125 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Výška v 45 mm
Upínací síla do maximálně 40 kN
Maximální utahovací moment 90 Nm
Hmotnost 36 kg
Rozměry velikostí klíčů 5 mm; 10 mm
Velikost prodloužení vřetena 100
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Xpent1-2
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361100 UNI1
EAN / GTIN 4069515003896
Číslo výrobce 361100 UNI1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Flexibilní, modulární upínací systém.
  • Všechny funkční plochy kalené a broušené.
  • Upínací síla až 40 kN při utahovacím momentu 90 Nm.
  • Oba upínací moduly lze polohovat individuálně na základní liště.
  • Variabilní upínací rozsah, popř. rozsah nastavení.
  • Přesnost opakování < 0,01 mm.
  • Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Použití:

Perfektní pro skutečné 5stranné obrábění.
Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání polotovarů.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, prodloužení vřetena, klika / 6hranný šroubovák (u typu 1S), upínací modul pevný, upínací modul pohyblivý.
Univerzální výměnná čelist č. 361138.

Zvláštní příslušenství:

Upínací moduly č. 361105361110, středová čelist č. 361111, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120, upínky č. 361165, momentový klíč č. 656050 vel. 120, nástavec šroubováku č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nástavbové čelisti č. 361123361138.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č. 361123361137 s předsazovací čelistí č. 361140361151 nejsou součástí dodávky. Při situaci upínání S4 je potřebné další prodloužení veřetna č. 361120. Pro dokonalé promazání nástroje doporučujeme víceúčelové mazivo č. 083592 PLUS.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku