Základní lišta, Typ: 360

Artiklové číslo: 361115 360
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Délka L 362 mm
Šířka B 100 mm
Výška H 40 mm
Hmotnost 8,5 kg
Počet ZC otvorů 2
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361115 360
EAN / GTIN 4045197848956
Číslo výrobce 361115 360
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená. Laserem vypálená stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů. Postranní drážka pro upínky a příčné drážky pro seřízení na pracovním stole stroje.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

Vhodné pro:

Upínací moduly č. 361105361110.

Zvláštní příslušenství:

Upínky č. 361165, adaptérová deska pro GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čep č.360025 vel. 18M16 a vel. 18M16/138.

Poznámka:

Od velikosti 650 jsou na poptávku k dostání otvory pro upínací systém GARANT ZeroClamp.
Vhodné drážkové kameny jsou pod č. 375365.