Výškový prvek, Typ: 1

Artiklové číslo: 360068 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ZeroClamp
Vnější ⌀ D 80 mm
Výška H 50 mm
Krouticí moment 10 mm
Typ 1
Druh produktu Výškový prvek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146
Číslo výrobce 360068 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Použití:

K prodloužení pružného upínače. Lze použít až 5 výškových prvků nad sebou.

Vhodné pro:

Pružný upínač č. 360060 a 360064.

Rozsah dodávky:

Včetně pojistky proti natočení a upínacího čepu č. 360131 18M12/120.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 pro vel. 120. Momentový klíč č. 656050 vel. 60.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny