Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem, Typ: 12M8/90

Artiklové číslo: 360025 12M8/90
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ZeroClamp
Středicí ⌀ D 12 mm
Tolerance vnějšího ⌀ k6
Závit M1 vnější M8
Závit M2 vnější M8
Vhodné pro ⌀ hrnce 90 mm
Druh produktu Upínací čepy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 360025 12M8/90
EAN / GTIN 4069515049771
Číslo výrobce 360025 12M8/90
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny